Motion
CHHM03-6130DCYB-473 1/3HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM03-6130DCYB-473 1/3HP 230/460V

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 473:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488637
N° MFRCHHM03-6130DCYB-473 1/3HP 230/460V
Prix4,714.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM03-6130DCYB-473 1/3HP 230/460V

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 473:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488637
N° MFRCHHM03-6130DCYB-473 1/3HP 230/460V
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
Prix4,714.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Couple de sortie maximal
    5140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    473:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 kW;0.33 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    3300.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    690825066581

Aperçu

Description du fabricant
CHHM03-6130DCYB-473 1/3HP 230/460V
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies