Motion
CHH-6215Y-59
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, 1-7/8 po taille d’entrée, 4-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal/vertical, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488999
N° MFRCHH-6215Y-59
Prix21,793.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, 1-7/8 po taille d’entrée, 4-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal/vertical, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488999
N° MFRCHH-6215Y-59
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
Prix21,793.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    22.64 po
  • Longueur du boîtier
    22.83 po
  • Largeur du boîtier
    18.7 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6215
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    101988.83115041874
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-1/4 po
  • Ratio
    59:1
  • Poids
    741.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    50.500 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    horizontal/vertical
  • Capacité de charge suspendue
    17912.54 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825004460

Aperçu

Description du fabricant
CHH-6215Y-59 RÉDUCTEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies