Motion
CNHJ-6120Y-8 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-8 184TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02489970
N° MFRCNHJ-6120Y-8 184TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-8 184TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02489970
N° MFRCNHJ-6120Y-8 184TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6120Y-8 184TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good