Motion
CNHJ-6125Y-25 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-25 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02490019
N° MFRCNHJ-6125Y-25 184TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-25 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02490019
N° MFRCNHJ-6125Y-25 184TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5570 po-lb à 1165 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5.320 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825013288

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6125Y-25 184TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR