Motion
CHHJ-6145Y-29 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6145Y-29 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490038
N° MFRCHHJ-6145Y-29 184TC
Prix7,014.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6145Y-29 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490038
N° MFRCHHJ-6145Y-29 184TC
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
Prix7,014.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145Y
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Couple de sortie maximal
    10026.020689363197
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    29:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    10.100 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    horizontal
  • Capacité de charge suspendue
    3138.83 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825019594

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6145Y-29 184TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies