Motion
CHHJ-616HY-6 284TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-616HY-6 284TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490731
N° MFRCHHJ-616HY-6 284TC
Price$9,856.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-616HY-6 284TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490731
N° MFRCHHJ-616HY-6 284TC
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
Price$9,856.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    407.00 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    616H
  • Débit maximal tr/min
    291.67 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    15609.47703878443
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    284TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    6:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    10.605 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4179.18 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825024246

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-616HY-6 284TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs