Motion
CHHJ-6190Y-21 324TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6190Y-21 324TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02490988
N° MFRCHHJ-6190Y-21 324TC
Prix18,284.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6190Y-21 324TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02490988
N° MFRCHHJ-6190Y-21 324TC
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
Prix18,284.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6190
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    324TC
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6190Y-21 324TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR