Motion
7944A5TRDULP4
Alésage de 220 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02493846
N° MFR7944A5TRDULP4
Prix30,926.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 220 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02493846
N° MFR7944A5TRDULP4
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
Prix30,926.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Hauteur totale
    76 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7944A5TRDULP4 ANCIEN 7944A5TRDULP4
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625473
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625473

Aperçu

Description du fabricant
7944A5TRDULP4 ANCIEN 7944A5TRDULP4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon