Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.500 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-20MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFPL200MZ2W
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250140510
Aperçu
- SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
- Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
- Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm