Motion
4148/TG
West Chester, imperméable 35mm PVC/polyester 48 po, col en velours côtelé, jaune, WCPG TAILLE-TG Jaune
N° D’ARTICLE MI02494505
N° MFR4148/XL
Prix14.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, imperméable 35mm PVC/polyester 48 po, col en velours côtelé, jaune, WCPG TAILLE-TG Jaune
N° D’ARTICLE MI02494505
N° MFR4148/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    57 po
  • Hauteur
    24.13 cm
  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    12 kg
  • Largeur
    36.83 cm

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909414847
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    662909414847

Aperçu

Description du fabricant
IMPERMÉABLE 4148/XL XLG YEL PVC/POLY 48 PO
  • Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Cape aérée à l’arrière
  • Col en velours côtelé pour plus de confort