Motion
210HCRRDUL
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, contact de 15 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499375
N° MFR210HCRRDUL
Prix2,366.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, contact de 15 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499375
N° MFR210HCRRDUL
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
Prix2,366.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    210HCRRDUL G-75 P2PF 21585
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    31.5 kN
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054364962487

Aperçu

Description du fabricant
210HCRRDUL G-75 P2PF 21585