Motion
B7000-E-2RSD-T-P4S-DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B7000-E-2RSD-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 8 mm, contact de 25 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499402
N° MFRB7000-E-2RSD-T-P4S-DUL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B7000-E-2RSD-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 8 mm, contact de 25 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499402
N° MFRB7000-E-2RSD-T-P4S-DUL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4), ABEC 9 (classe ISO 2)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    B7000-E-2RSD-T-P4S-DUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.05 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2 kN
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677571946

Aperçu

Description du fabricant
B7000-E-2RSD-T-P4S-DUL