Motion
B7013C.2RSD.T.P4S.DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B7013C.2RSD.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 18 mm, contact de 15 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499453
N° MFRB7013C.2RSD.T.P4S.DUL
Prix3,058.66 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B7013C.2RSD.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 18 mm, contact de 15 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499453
N° MFRB7013C.2RSD.T.P4S.DUL
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
Prix3,058.66 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4), ABEC 9 (classe ISO 2)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    B7013-C-2RSD-T-P4S-DUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    35.5 kN
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677583802

Aperçu

Description du fabricant
B7013-C-2RSD-T-P4S-DUL