Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Contact Angle25 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids1.78 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9316WIDUL
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796221949
- Rpm max.10400 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale6700 lbf
- Capacité de charge statique radiale5200 lbf
- Série3MM9300WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796221949