Motion
SY 1-15/16 PF AH

SKF
SY 1-15/16 PF AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02499910
N° MFRSY 1-15/16 PF AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 1-15/16 PF AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02499910
N° MFRSY 1-15/16 PF AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 6.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Poids
    6.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571782638
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Multi-usages
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7316571782638

Aperçu

Description du fabricant
SY 1-15/16 PF/AH PIL NOIR