Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.1 mm
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Global Largeur19 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.94 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 209S-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes radial/à gorge profonde 209S-HYB#1 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un trou droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant209S-HYB#1
- Rpm max.12100 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale4860 lbf
- Type de jointOuvert
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741093026
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride