Motion
216S-HYB#1

MRC (SKF)
216S-HYB#1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02499924
N° MFR216S-HYB#1
Prix1,640.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
216S-HYB#1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02499924
N° MFR216S-HYB#1
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
Prix1,640.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 216S-HYB BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à gorge profonde a un alésage de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm pour les utilisations radiales robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    216S-HYB#1
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12360 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741093101

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 216S-HYB BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride