Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.34 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 310S-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes radial/à gorge profonde 310S-HYB#1 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un trou droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant310S-HYB#1
- Rpm max.9350 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale14610 lbf
- Capacité de charge statique radiale8540 lbf
- Type de jointOuvert
- Série63
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741093743
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride