Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure35 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur35 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids5.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 314S-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 35 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant314S-HYB#1
- Rpm max.6930 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale24950 lbf
- Capacité de charge statique radiale15290 lbf
- Type de jointOuvert
- Série63
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741093781
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride