Motion
LBXT 24G
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXT, 1.5000 po de diamètre d’arbre, 2.3750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02500074
N° MFRLBXT 24G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXT, 1.5000 po de diamètre d’arbre, 2.3750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02500074
N° MFRLBXT 24G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    61.26 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +176 °F
  • Type de joint
    Sans joints
  • Série
    LBXT
  • CUP_NON
    7333314313164

Aperçu

Description du fabricant
LBXT 24G BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer