Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.000 po
- Angle de désalignement17 o
- Hauteur totale5.5000 po
- Taille du filetage de la tige1 1/4-12
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids2.406 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON190029037276
Aperçu
- Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
- Chemin en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur