Motion
C3528-42
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02502499
N° MFRC3528-42
Prix774.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02502499
N° MFRC3528-42
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
Prix774.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    53 x 9 x 17.81 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3528-42 35D TROUBLES DE DÉPART