Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier10.75
- Longueur du boîtier15.125
- Poids de la caisse33.47
- Largeur du boîtier10.25
- Taille de l’emballage64 oz
Détails
- Marque64
- CALORIES60
- Glucides17 g
- Description de la catégorieConcentré liquide
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRendement de 5 gallons, bouteille de 64 oz Mélange pour boisson concentré liquide à l’orange
- SaveurORANGE
- FormulaireConcentré
- Vie18 LUN.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0-75880-00047-1
- Quantité du colis6 par caisse
- Quantité de colis par caisse6
- POTASSIUM45
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM55
- SUCRE17 g
- CUP_NON075880000471
- Rendement5 gal (É.-U.)
Aperçu
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
- Aucun agitation requise
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits hydratants SqwincherLa marque Sqwincher offre une gamme complète de formulations d’électrolytes avec des options d’emballage et de distribution conçues pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Fournir des produits d’hydratation essentiels pour protéger le travailleur industriel est ce que nous faisons le mieux... depuis plus de 50 ans et nous sommes forts. Peu importe la tâche, nos formules à faible teneur en sodium supérieures offrent une hydratation délicieuse dans les conditions de travail les plus difficiles
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation