Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier7
- Longueur du boîtier18.25
- Poids de la caisse14
- Largeur du boîtier9.75
- Taille de l’emballage0,6 oz
- Taille de la portion6 oz
Détails
- MarqueEmballage rapide
- CALORIES50
- Glucides13 g
- Description de la catégoriePortion individuelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionConcentré liquide à emballage rapide de limonade SQWINCHER® Rendement de 6 oz
- SaveurLimonADE
- FormulaireConcentré liquide
- Vie18 LUN.
- Quantité du colis50
- Quantité de colis par caisse200
- POTASSIUM35
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM40
- SUCRE13 g
- CUP_NON075880000617
- Rendement6 oz
Aperçu
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
- Le sac est votre tasse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits hydratants SqwincherLa marque Sqwincher offre une gamme complète de formulations d’électrolytes avec des options d’emballage et de distribution conçues pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Fournir des produits d’hydratation essentiels pour protéger le travailleur industriel est ce que nous faisons le mieux... depuis plus de 50 ans et nous sommes forts. Peu importe la tâche, nos formules à faible teneur en sodium supérieures offrent une hydratation délicieuse dans les conditions de travail les plus difficiles
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation