Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion13.7 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement23206 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Débit5.81 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.06760 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3916 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi