Motion
TNV 04 NPT F

FASTER
TNV 04 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3916 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503599
N° MFRTNV 04 NPT F
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
TNV 04 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3916 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503599
N° MFRTNV 04 NPT F
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
Prix23.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    13.7 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15950 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    5.81 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Marine
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.06760 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3916 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TNV-04-NPT-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer