Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 à 20 EIG
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.7500 po | 19 mm
- Taille hexagonale0.7500 po | 19 mm
- Longueur1.0800 po | 27.50 mm
- Taille0.2500 po
- Poids0.07 lb
Détails
- ApplicationRéfrigération
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement7687 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 5/16 po. ORB, 1/2 – 20 SAE
- Débit50.19 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationRéfrigération de climatisation
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 248 °F
- Matériau du jointNéoprène
- Interchange standardRéfrigération
- Plage de température-40 à 248 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/16 po
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service507 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi