Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/8 – 20 UNEF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales30 mm | 1.1800 po
- Taille hexagonale30 mm | 1.1800 po
- Longueur totale48.60 mm | 1.9100 po
- Taille0.5000 po
- Poids0.300 lb
Détails
- ApplicationRéfrigération
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement2175 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- DescriptionRaccords à vis pour les applications de climatisation et de réfrigération
- Mot-clé de description, 7/8 – 20 UNEF
- Débit50.19 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationRéfrigération de climatisation
- MatérielAcier
- Matériau du jointNéoprène
- Interchange standardRéfrigération
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service725 psi
- Plage de pression de service701 à 1000 psi