Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion34.2 lb
- Hexagonales34 mm | 1.3400 po
- Taille hexagonale34 mm | 1.3400 po
- Longueur totale82.50 mm | 3.2500 po
- Taille0.7500 po
- Poids0.9100 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement17405 psi
- Composant de couplageDouille
- DescriptionRaccords standard pour l'agriculture, ISO 7241-A
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Débit47.55 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.27050 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-A
- Plage de température-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service4350 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi