Motion
CJ2KB10-15SR
Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI02504119
N° MFRCJ2KB10-15SR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI02504119
N° MFRCJ2KB10-15SR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    88.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    46.2 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    55 N
  • Taille de la tige
    M4x0.7
  • Taille de la tige / Filetage
    M4x0.7 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    15 mm

Details

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CJ2KB10-15SR CYLINDRE

You May Also Like