Motion
23138CG3KE4TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23138CG3KE4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02504602
N° MFR23138CG3KE4TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23138CG3KE4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02504602
N° MFR23138CG3KE4TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    104 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176634857
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176634857

Aperçu

Description du fabricant
23138CG3KE4 TL3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon