Motion
23956CAG3MKE4C3TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23956CAG3MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504626
N° MFR23956CAG3MKE4C3TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23956CAG3MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504626
N° MFR23956CAG3MKE4C3TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176635182
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176635182

Aperçu

Description du fabricant
23956CAG3MKE4C3 TL3 BRG