Motion
827304
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série FMBES-1125, les freins de la série FMBES-1375, la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de bord de frein rouge, la durée de vie de face de frein 1225 hp/h
N° D’ARTICLE MI02505002
N° MFR827304
Prix443.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série FMBES-1125, les freins de la série FMBES-1375, la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de bord de frein rouge, la durée de vie de face de frein 1225 hp/h
N° D’ARTICLE MI02505002
N° MFR827304
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
Prix443.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Freins de série FMBES-1125, Freins de série FMBES-1375
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMBES-1125/1375
  • CUP_NON
    662284244633

Aperçu

Description du fabricant
827304 FMBES 1125/1375 VISAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté