Spécifications
Dimensions
- Poids10.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPlaqué nickel pour une utilisation avec des unités métriques.
- FinitionPlaqué nickel
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein série FMCB-7-28 , embrayage/frein série FMCBE-7-28 , embrayage/frein série FMCBES-7-28
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesProtecteurs et quincaillerie de montage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFM 7-28
- CUP_NON662284223935
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire