Motion
5H35-1 .625 SEMI-ASSY DE BASE VIERGE

NEXEN GROUP
5H35-1 .625 BLANK SEMI-ASSY BASIC

Embrayage à dents - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI02505265
N° MFR5H35-1 .625 BLANK SEMI-ASSY BASIC
Prix1,882.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H35-1 .625 BLANK SEMI-ASSY BASIC

Embrayage à dents - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI02505265
N° MFR5H35-1 .625 BLANK SEMI-ASSY BASIC
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
Prix1,882.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.35°
  • Diamètre à l’alésage
    16 à 31 mm
  • Inertie du variateur
    32.99 kg-cm2
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel.La bride doit être montée sur un autre élément de support de palier ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de maintien. Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux.
  • Volume de la chambre à air
    8.062 cm3
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.763
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    68 N-m
  • Modèle
    5H35
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    106
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    7.93 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284245579

Aperçu

Description du fabricant
906803 5H35-1 0.625 VIERGE,ASIC,MTRC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté