Motion
5H70P-1 1.500 PILOTE SEMI-ASSY VIDE

NEXEN GROUP
5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT

Embrayage à dent - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505279
N° MFR5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT
Prix5,813.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT

Embrayage à dent - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505279
N° MFR5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT
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
Prix5,813.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    39 à 60 mm
  • Inertie du variateur
    544.14 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux.
  • Volume de la chambre à air
    28.366 cm3
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.237
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    475 N-m
  • Modèle
    5H70P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    214
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    154.59 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284174404

Aperçu

Description du fabricant
910504 5H70P-1 1.500 VIERGE, PILOTE,MTRC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté