Motion
SSE1000 75MM  6 RESSORT MM

NEXEN GROUP
SSE1000 75MM 6 SPRING MM

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de diamètre droit, taille de port 1/8 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02505354
N° MFRSSE1000 75MM 6 SPRING MM
Prix4,481.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SSE1000 75MM 6 SPRING MM

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de diamètre droit, taille de port 1/8 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02505354
N° MFRSSE1000 75MM 6 SPRING MM
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
Prix4,481.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    75 mm
  • Diamètre total
    302 mm
  • Longueur totale
    138 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    3729 kW/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    324 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    271000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    33.60 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    827574
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    828200
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    248 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    4 bars
  • Modèle
    SSE-1000
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    822570, 822571
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    826.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284184984

Aperçu

Description du fabricant
822530 SSE1000 75MM BORE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté