Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage41.00 hp
- Inertie du variateur138.24 lb-po2
- Grands pistons à couple dynamique maximal1353 po-lb
- Pistons moyens à couple dynamique maximal1080 po-lb
- Couple dynamique max. Petits pistons842 po-lb
- Dissipation thermique continue maximale3.00 hp
- Taille minimale du pignon35/79T, 40/60T, 50/48T
- Diamètre total9.40 po
- Longueur totale9.04 po
- Diamètre du pilote4.8750 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids54.70 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe port accepte 5/32 dans un tube en plastique.
- Durée de vie approximative de l'embrayage2250 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à étriers multiples
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage44.93 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionAluminium usiné
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Couple dynamique maximal avec tous les étriers3170 po-lb
- Nombre maximal d’étriers3
- Rpm max.2400 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale3170 po
- ModèleSTC940
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, 3/8–16 boulons à 60° sur un cercle de 5.625 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre104.40 lb/po2
- CUP_NON662284238502
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire