Motion
STC940 1.875

NEXEN GROUP
STC940 1.875

Embrayage à friction - 1.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02505501
N° MFRSTC940 1.875
Prix6,455.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
STC940 1.875

Embrayage à friction - 1.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02505501
N° MFRSTC940 1.875
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
Prix6,455.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    41.00 hp
  • Inertie du variateur
    138.24 lb-po2
  • Grands pistons à couple dynamique maximal
    1353 po-lb
  • Pistons moyens à couple dynamique maximal
    1080 po-lb
  • Couple dynamique max. Petits pistons
    842 po-lb
  • Dissipation thermique continue maximale
    3.00 hp
  • Taille minimale du pignon
    35/79T, 40/60T, 50/48T
  • Diamètre total
    9.40 po
  • Longueur totale
    9.04 po
  • Diamètre du pilote
    4.8750 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    54.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le port accepte 5/32 dans un tube en plastique.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    2250 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à étriers multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    44.93 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Couple dynamique maximal avec tous les étriers
    3170 po-lb
  • Nombre maximal d’étriers
    3
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    3170 po
  • Modèle
    STC940
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 3/8–16 boulons à 60° sur un cercle de 5.625 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    104.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284238519

Aperçu

Description du fabricant
927234 STC940 EMBRAYAGE, TENSION, 1.875 ALÉSAGES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté