Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage21.05 hp
- Inertie du variateur97.52 lb-po2
- Taille minimale du pignon35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/19T
- Diamètre extérieur8.50 po
- Longueur totale7.70 po
- Taille du pilote3.740 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Durée de vie approximative de l'embrayage465 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée3.318 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.982 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage46750 pi-lb
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir/ressort
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284237581
- Diss. thermique continu embrayage max.0.72 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3000 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal1960 po-lb
- Capacité de couple dynamique maximale1666 po
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, 3/8–16@ 60° Sur un 4.375 en cercle
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- Inertie de l’arbre36.57 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284237581
Aperçu
- Embrayage à enclenchement pneumatique monté à l'extrémité de l'arbre de forage droit avec raccord d'air rotatif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire