Motion
S-800 1.750 NSB

NEXEN GROUP
S-800 1.750 NSB

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02505742
N° MFRS-800 1.750 NSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-800 1.750 NSB

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02505742
N° MFRS-800 1.750 NSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    5.193 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.724 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    125000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    1600 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-800
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    114.48 lb/po2
  • CUP_NON
    662284224529

Aperçu

Description du fabricant
828003 S-800 1.750 BORE, NSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté