Motion
5H70PSP-1 2.188 PILOTE

NEXEN GROUP
5H70PSP-1 2.188 PILOT

Embrayage à dent – 2.1875 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505765
N° MFR5H70PSP-1 2.188 PILOT
Prix5,900.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H70PSP-1 2.188 PILOT

Embrayage à dent – 2.1875 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505765
N° MFR5H70PSP-1 2.188 PILOT
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
Prix5,900.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Inertie du variateur
    231.64 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
  • Diamètre du pilote
    5.7500 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayage à dents. Couple instantané jusqu’à 32,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. 13 Tailles d’alésage allant de 0.875 à 2.938 pouces. Engagements positifs pour un positionnement et un enregistrement précis. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne afin de s’adapter au désalignement. 8 Les modèles offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage Thru-Shaft utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    1.731 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    4360 po
  • Modèle
    5H70PSP
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 7.000 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    48.10 lb/po2
  • CUP_NON
    662284186568

Aperçu

Description du fabricant
912800 5H70PSP-1 2.188 BASE, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté