Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage2.80 kW
- Inertie du variateur2.50 kg-cm2
- Dissipation thermique continue maximale0.10 kW
- Taille minimale du pignon25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diamètre total73.4 mm
- Longueur totale89.2 mm
- Diamètre du pilote54 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids3.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. Couple statique jusqu'à 11.3 Nm à 5.5 bar, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 0.75 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.01 kW, forage jusqu'à 16 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement.
- Durée de vie approximative de l'embrayage25 kWh
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée10.320 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve3.290 cm3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage7.50 cm2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage7660 J
- Facteur de réponse de l'embrayage0.038
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.3600 tr/min
- Pression d’engagement minimale0.3 bars
- ModèleB-275
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, M5 boulons à 90° sur un cercle de 63 mm
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre2.87 kg/cm2
- CUP_NON662284248884
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire