Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.125 po
- Inertie du variateur11.51 lbin2
- Longueur5.14 po
- Taille minimale du pignon25/60T, 35/40T, 40/31T, 50/25T, 60/22T
- Diamètre extérieur4.56 po
- Taille du pilote3.000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids10.00 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée4.516 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.399 po3
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionAluminium usiné
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284253574
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.750 tr/min
- Couple de freinage statique maximal25 po
- Couple d'embrayage statique maximal2100 po-lb
- Tr/min maximum à lb/po2250 à 80 psi, 300 à 70 psi, 350 à 60 psi, 450 à 50 psi, 750 à 40 psi
- Pression d’engagement minimale16 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un cercle de 3.500 po
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieLSCB
- Inertie de l’arbre3.03 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284253574
Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, multiplaque, embrayage à enclenchement pneumatique, freins à enclenchement par ressort
- Le moyeu cannelé élimine la fixation qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrentiels.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire