Motion
5H45PSP-E  40MM PILOTE NSB

NEXEN GROUP
5H45PSP-E 40MM PILOT NSB

Embrayage à dent – Alésage de 40 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 6 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505837
N° MFR5H45PSP-E 40MM PILOT NSB
Prix4,672.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H45PSP-E 40MM PILOT NSB

Embrayage à dent – Alésage de 40 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 6 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505837
N° MFR5H45PSP-E 40MM PILOT NSB
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
Prix4,672.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.28°
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Inertie du variateur
    116.59 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, positionnement, fermé, embrayage à dents. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    31.414 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 6
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    139 N-m
  • Modèle
    5H45PSP-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    39.53 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284241243

Aperçu

Description du fabricant
913073 5H45PSP-E 40MM BÂTI, PILOTE,MTRC,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté