Motion
5H40P2P-1 1.250 PILOTE SPCL

NEXEN GROUP
5H40P2P-1 1.250 PILOT SPCL

Embrayage à dent – 1.2500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505948
N° MFR5H40P2P-1 1.250 PILOT SPCL
Prix3,602.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H40P2P-1 1.250 PILOT SPCL

Embrayage à dent – 1.2500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505948
N° MFR5H40P2P-1 1.250 PILOT SPCL
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
Prix3,602.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.30°
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Inertie du variateur
    22.63 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/18T
  • Diamètre du pilote
    3.5000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayage à dents. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    0.639 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    910 po
  • Modèle
    5H40P2P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    2 @ 180°
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.250 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    6.08 lb/po2
  • CUP_NON
    662284248389

Aperçu

Description du fabricant
912306 5H40P2P-1 1.250 BÂTI, PILOTE, LCS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon