Motion
S-450 1.125 TEF SANS SPCL PRINTEMPS

NEXEN GROUP
S-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à diamètre droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face en téflon (très faible) avec coefficient
N° D’ARTICLE MI02506019
N° MFRS-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL
Prix1,865.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à diamètre droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face en téflon (très faible) avec coefficient
N° D’ARTICLE MI02506019
N° MFRS-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,865.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.1250 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.0000 po). Ces bagues sont vendues séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    690 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    818972
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    150 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-450
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    818910
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • CUP_NON
    662284248228

Aperçu

Description du fabricant
827805 S-450 1.125 BORE,TEF,NO
  • Aucun ressort de retour
  • Garniture spéciale en téflon pour réduire le couple de sortie
  • Fonctionnement plus fluide à bas régime
  • Très longue durée de vie

Vous pourriez également aimer