Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.1250 po
- Diamètre total5.94 po
- Longueur totale2.51 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids9.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Coussinet d’accessoires819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
- Détails supplémentairesCe frein est livré avec un arbre standard de 1.1250 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.0000 po). Ces bagues sont vendues séparément.
- Durée de vie approximative des freins460 hp/h
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec bague droite en option
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.422 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.629 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein11.9 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein30000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein11.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.090
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement818972
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Protections817700
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.52 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale224 po
- Pression d’engagement minimale3 psi
- ModèleS-450
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires819900 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction818910
- Inertie de l’arbre4.74 lb/po2
- CUP_NON662284249195
Aperçu
- La fonction spéciale de refroidissement à l’air comprimé ajoute 0.1 hp thermique continue par entrée d’air de 100 SCFH, 500 SCFH max
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation