Motion
S-600 1.375 AVEC FONCTION DE REFROIDISSEMENT

NEXEN GROUP
S-600 1.375 W/COOLING FEATURE

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506060
N° MFRS-600 1.375 W/COOLING FEATURE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-600 1.375 W/COOLING FEATURE

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506060
N° MFRS-600 1.375 W/COOLING FEATURE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Longueur totale
    3.20 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    821800 (0,7500 po), 820800 (0,8750 po), 820900 (1.000 po), 821000 (1.1250 po), 821100 (1.1875 po), 821200 (1.2500 po), 821900 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.3750 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.2500 po). Ces bagues sont vendues séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    858 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.108 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.024 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    60000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.2500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    820572
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.30 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    714 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-600
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    821400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    820510
  • Inertie de l’arbre
    20.16 lb/po2
  • CUP_NON
    662284253901

Aperçu

Description du fabricant
827919 S-600 1.375 BŒUF, AVEC REFROIDISSEMENT
  • La fonction spéciale de refroidissement à l’air comprimé ajoute 0.1 hp thermique continue par entrée d’air de 100 SCFH, 500 SCFH max

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon