Motion
DPB-09T FREIN 2.375 LOCO

NEXEN GROUP
DPB-09T BRAKE 2.375 LOCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/8 NPT , maximum 2200 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506092
N° MFRDPB-09T BRAKE 2.375 LOCO
Prix6,755.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DPB-09T BRAKE 2.375 LOCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/8 NPT , maximum 2200 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506092
N° MFRDPB-09T BRAKE 2.375 LOCO
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
Prix6,755.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 in, 0.5000 to 2.3750 in, 0.5625 in, 0.6250 in, 0.6875 in, 0.7500 in, 0.8125 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.375 in
  • Diamètre total
    10.75 po
  • Longueur totale
    5.43 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour les applications verticales. La douille QD est requise et vendue séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    6502 hp/h
  • Style d’alésage
    Bague SK (0.5000 à 2.3750 po)
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    11.651 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.163 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    55.7 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    220000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    50.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.309
  • Type et portée de la bague
    Type SK - 0.5000 à 2.3750 po / 254 mm
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.30 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    3300 po
  • Modèle
    DPB-09T
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    960100 (bras de couple)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    443.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284240895

Aperçu

Description du fabricant
960003 DPB-09T FREIN,2.375,LOCO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon